Cesta de aspiración para válvulas de retención, G 3, acero inoxidable 1.4301 / plástico

N.º do artigo: 134053
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134053
EAN/GTIN 4047322483759
Número do fabricante 134053
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cesta de aspiración para válvulas de retención, G 3, tejido filtrante de acero inoxidable 1.4301, rosca de plástico, temperatura de servicio de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • D: 102,0 mm
  • L: 138,0 mm
  • Rosca: G 3
  • tejido filtrante: acero fino 1,4301
  • Anchura malla: 2 mm
  • Material roscado: plástico
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C