Cesta de aspiración para válvulas de retención, G 3/4, acero inoxidable 1.4301 / plástico

N.º do artigo: 134047
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 134047
EAN/GTIN 4047322483605
Número do fabricante 134047
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cesta de aspiración para válvulas de retención, G 3/4, tela filtrante de acero inoxidable 1.4301, rosca de plástico, temperatura de servicio de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • D: 36,0 mm
  • L: 57,5 mm
  • Rosca: G 3/4
  • tejido filtrante: acero fino 1,4301
  • Anchura malla: 1,2 mm
  • Material roscado: plástico
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a