3/8″ Llave de impacto con funda protectora giratoria de plástico 10FR

N.º do artigo: 13400M 10FR
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 13400M 10FR
EAN/GTIN 4991644000784
Número do fabricante 13400M 10FR
Número L L60050 6340
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 32 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • D1: 18,2 mm
  • Longitud: 7 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • 10FR
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno