Boquilla para manguera, boquilla esférica para manguera LW 9, latón

N.º do artigo: 134003
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134003
EAN/GTIN 4047322483360
Número do fabricante 134003
Número L L00970 1745
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Boquilla con racor esférico para manguera LW 9, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 37,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 9 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • para tuerca de unión: 137527
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C