Válvula de tornillo 331, junta plana, R 2 1/2, Rp 2 1/2, fundición alemana negra.

N.º do artigo: 133821
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 133821
EAN/GTIN 4047322480451
Número do fabricante 133821
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de tornillo 331, junta plana, R 2 1/2, Rp 2 1/2, acero templado negro, temperatura de servicio -20 °C a 200 °C, ISO 7-1. ¡La temperatura máxima y la presión máxima de funcionamiento no deben darse simultáneamente! Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada.

Característica:

  • Rosca: Rp/R 2 1/2
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C