Tapón 290, con reborde, R 2 1/2 exterior, fundición al aire con magnesio, negro

N.º do artigo: 133795
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 133795
EAN/GTIN 4047322480949
Número do fabricante 133795
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tapón 290, con reborde, R 2 1/2 exterior, fundición al níquel-cobalto, negro, temperatura de servicio de -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.

Característica:

  • Rosca: R 2 1/2
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 300 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C