Descrição:
Tapón 290, con reborde, R 1 1/4 exterior, fundición al aire templada negra, temperatura de servicio de -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.
Característica:
- Rosca: R 1 1/4
- Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
- Superficie: negro
- norma de roscas: ISO 7-1
- Rango de temperatura máx.: 300 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C