Unión roscada, codo 97, junta plana, Rp 1 1/4, R 1 1/4, fundición maltense negra.

N.º do artigo: 133647
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 133647
EAN/GTIN 4047322480369
Número do fabricante 133647
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor acodado 97, junta plana, Rp 1 1/4, R 1 1/4, fundición maleable negra, temperatura de servicio -20 °C a 200 °C, ISO 7-1. ¡La temperatura máxima y la presión máxima de funcionamiento no deben darse simultáneamente! Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada.

Característica:

  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Tema 1: Rp 1 1/4
  • Tema 2: R 1 1/4
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a