Unión roscada, codo 97, junta plana, Rp 3/4, R 3/4, fundición maleable negra

N.º do artigo: 133645
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 133645
EAN/GTIN 4047322480338
Número do fabricante 133645
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor acodado 97, junta plana, Rp 3/4, R 3/4, fundición maleable negra, temperatura de servicio -20 °C a 200 °C, ISO 7-1. ¡La temperatura máxima y la presión máxima de funcionamiento no deben darse simultáneamente! Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada.

Característica:

  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Tema 1: Rp 3/4
  • Tema 2: R 3/4
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C