Calibre digital de taller sin puntas de cuchillo con ajuste fino 800x150mm

N.º do artigo: 1335532
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 800 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 1335532
EAN/GTIN 4029713019389
Número do fabricante 1335532
Número L L40510 1378
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 10 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descrição:

Calibre de taller digital de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 800
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650