Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Macho de roscar para máquina para insertos de rosca de arame HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M12

N.º do artigo: 133550 EG-M12

Selecionar variação e quantidade de artigos

EG-M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Classe de tolerância: 6H mod.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Revestimento TiCN
Tipo de rosca EG-M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 40435
Classe de tolerância 6H mod.
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,75 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
‌⌀ do furo roscado 12,5 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133550 EG-M12
Número do fabricante 133550 EG-M12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
15
Aço < 500 N/mm²
P
20
Aço < 750 N/mm²
P
18
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
15
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar conforme DIN 40435 (semelhante a DIN 371/DIN 376).
Excelente vida útil graças ao substrato de alta qualidade e ao revestimento TiCN. Adequada para um amplo âmbito de aplicações em diferentes materiais.

Vantagem:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas DIN 8140 para insertos de arame roscados STI (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o ⌀ de pré-perfuração do furo de núcleo (ver tabela)!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a