Artigo alternativo:

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, G: G1/2

N.º do artigo: 133300 G1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
198 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/2
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 20,96 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Quadrado da haste □ 12 mm
‌⌀ do furo roscado 19 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 62,88 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133300 G1/2
EAN/GTIN 4045197074539
Número do fabricante 133300 G1/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).