Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 400 472E (ER40 Ø4-26)

N.º do artigo: 133048
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
Número do artigo 133048
EAN/GTIN 4069739085746
Número do fabricante 60.5040TOEMRLX105
Número L L31490 115638
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.5040TOEMRLX105
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 88
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 149 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 105 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras