Llave de vaso de impacto de 3/8″ de pared delgada (pulgadas) 9/16″

N.º do artigo: 13301A 9/16
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 13301A 9/16
EAN/GTIN 4991644346684
Número do fabricante 13301A 9/16
Número L L60050 7249
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 80 mm
  • Dimensión D2: 21,5 mm
  • D1: 19,8 mm
  • Longitud: 14 mm
  • Altura: 66,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 9/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno