Micrómetro interior tubular, 9-10 "

N.º do artigo: 133-230
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificação e classificação

Número do artigo 133-230
EAN/GTIN 4946368017457
Número do fabricante 133-230
Número L L40010 14730
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 9 - 10
Precisión: +/-0.0003″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,0003″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave