Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

N.º do artigo: 132397
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
Número do artigo 132397
EAN/GTIN 4069739083063
Número do fabricante 60.5516TW10I13
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT55C, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.5516TW10I13
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 82
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 94 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: BMT55C
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos