Válvula de retención, paso directo, latón, G 1 IG, 0, 1 - 0, 2 bar

N.º do artigo: 132364
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 132364
EAN/GTIN 4047322749534
Número do fabricante 132364
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención, paso directo, latón, temperatura del fluido máx. 180 °C, G 1 IG, PN máx. 16 bar, presión de apertura 0, 1 - 0, 2 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 46 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Longitud: 67,0 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Rosca: G 1 IG
  • Material: Latón sin recubrimiento
  • posición de montaje: cualquiera, preferiblemente horizontal
  • material de sellado: FKM
  • Valores de caudal: aprox. 340 m³/h
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • dirección del flujo: Según la dirección de la flecha
  • Presión de apertura mín.: 0,1 - 0,2 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 180 °C
  • Temperatura del medio mín.: -30 °C