Nipples reductores «NonPlusUltra», G3/8 AG, G1/4 IG, VPE10

N.º do artigo: 132215
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 132215
EAN/GTIN 4047322749190
Número do fabricante 132215
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples reductores con junta tórica «NonPlusUltra», G 3/8 AG, G 1/4 IG, SW22, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE10. La serie «NonPlusUltra» combina la excelente calidad de los materiales con el mejor acabado. Todos los componentes se caracterizan por su máxima estanqueidad y están optimizados para el flujo. Fabricados íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos, con una rugosidad superficial (Ra) < 0,8, son extremadamente robustos y fáciles de limpiar (también esterilizables). Las uniones roscadas móviles son adecuadas para un movimiento continuo gracias a un mecanismo giratorio especial. Los racores roscados de acero inoxidable son muy versátiles y se pueden utilizar, por ejemplo, en ingeniería de procesos, en la industria alimentaria y farmacéutica, en refrigeración por agua, para la lubricación de gases, en vacío y en salas blancas (el usuario es responsable de la limpieza adecuada de las piezas). Son ideales para su uso en combinación con nuestras mangueras PUR para contacto con alimentos (FDA). Disponible bajo pedido con juntas de EPDM, juntas de EPDM con homologación para agua potable, aptas para salas blancas de clase 3 según DIN EN ISO 14644-1, así como con codificación cerámica en colores.

Característica:

  • L1: 14,5 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros y líquidos, aceite, grasa.
  • Material: acero fino 1,4404
  • Tema 1: G 3/8
  • Tema 2: G 1/4
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FPM (conforme con la FDA)
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubos