Macho de roscar para máquina comprido, sem revestimento, M: M2,5

N.º do artigo: 131800 M2,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
597 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2,5
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS
Norma DIN 357
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte A
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,45 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 1,8 mm
‌⌀ do furo roscado 2,05 mm
⌀ da rosca 2,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 5 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 131800 M2,5
EAN/GTIN 4045197070326
Número do fabricante 131800 M2,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Haste comprida (com ⌀ de haste afunilada para maiores profundidades de utilização).

Vantagem:

Particularmente adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.