Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

N.º do artigo: 131494
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 131494
EAN/GTIN 4069739080123
Número do fabricante 60.2516G200RLI13W
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2516G200RLI13W
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 88 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura