3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, toma hexagonal 6 mm

N.º do artigo: 13134M-92 6mm
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 13134M-92 6mm
EAN/GTIN 4991644327300
Número do fabricante 13134M-92 6mm
Número L L60050 8416
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 92 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 6 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno