Macho de roscar para máquina Forma C DIN 371/376, TiN, M: M12

N.º do artigo: 131250 M12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,75 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
‌⌀ do furo roscado 10,2 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 131250 M12
EAN/GTIN 4045197069283
Número do fabricante 131250 M12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
16
Aço < 500 N/mm²
P
20
Aço < 750 N/mm²
P
19
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.
(Forma CS) Corte inicial de 2 – 3 passos – sem entrada em espiral. Também pode ser usada para furos cegos.
Com revestimento TiN para:
  • Melhores propriedades de desgaste.
  • Menor tendência para incrustação de material.
  • Possibilidade de velocidades de corte mais elevadas.
Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
ISO 2 6H
HSS-E