{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | vaporizado | |
| para rosca | M4 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma de rosca | DIN 13 | |
| Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Forma de corte | B | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
| Passo de rosca | 0,7 mm | |
| Comprimento total L | 34 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 3,3 mm | |
| Tipo de produto | Ponta de macho de roscar |
| Número do artigo | 130990 M4 | |
| EAN/GTIN | 4062406281236 | |
| Número do fabricante | 130990 M4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |