STARCKE Papel de lija resistente al agua MATADOR 991A, 230 x 280 mm, grano 280

N.º do artigo: 130868
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Granulometria 280
Largura da lixa 280 mm
Comprimento da lixa 230 mm
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 130868
EAN/GTIN 4002748308680
Número do fabricante 130868
Número L L51880 203
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo resistente al agua sobre base de papel de látex flexible. Idóneo para el lijado de barnices y masillas en la construcción y reparación de automóviles. Produce las más altas calidades de acabado en las superficies de laca, vidrio y metal.