Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Polígono ISO 26623 PSC 50

N.º do artigo: 130711
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
Número do artigo 130711
EAN/GTIN 4069739077642
Número do fabricante 50.50C5SQT28R
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI50, eje girado 30°, alojamiento axial, desplazamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.50C5SQT28R
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 96
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 129 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 125 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI50 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos