{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | G1/8 | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tipo de rosca | G | |
| Ângulo do flanco | 55 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 5157 | |
| Forma de corte | C; D | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 0,907 mm | |
| Passos por polegada | 28 | |
| ⌀ da rosca | 9,73 mm | |
| Comprimento total L | 63 mm | |
| ⌀ haste Ds | 7 mm | |
| Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 8,8 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
| Anel colorido | sem | |
| Profundidade de rosca | 29,19 mm | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 130550 G1/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197067593 | |
| Número do fabricante | 130550 G1/8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |