Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

N.º do artigo: 130240
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
Número do artigo 130240
EAN/GTIN 4069739076249
Número do fabricante 50.2516G200RLI1WIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento axial desplazado por el eje, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.2516G200RLI1WIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 55
  • Máx. Par de giro (TQX): 24 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 79 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 79 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura