Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, sem revestimento, MF: M120X1

N.º do artigo: 130021 M120X1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M120×1
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS
Norma DIN 2184
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 180 mm
⌀ haste Ds 56 mm
Quadrado da haste □ 44 mm
‌⌀ do furo roscado 119 mm
⌀ da rosca 120 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 12
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 12
Profundidade de rosca 180 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130021 M120X1
EAN/GTIN 4062406029708
Número do fabricante 130021 M120X1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
10
Alumínio
N
10
Alumínio (apara curta)
N
12
Aço < 500 N/mm²
P
8
Aço < 750 N/mm²
P
8
Aço < 900 N/mm²
P
6
Aço < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Tempo de entrega: 35 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída