WireStripper modelo métrico recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

N.º do artigo: 13 71 200 ME
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 13 71 200 ME
EAN/GTIN 4003773088929
Número do fabricante 13 71 200 ME
Número L L70010 2308
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Decapado inteligente: gran capacidad, perfiles de decapado afilados y posicionamiento intuitivo
  • Geometría de corte innovadora: corte más fácil, especialmente de cables planos
  • Diseño híbrido: tan planos como los alicates de punta, tan anchos como los alicates combinados para una gran estabilidad con buena accesibilidad
  • Perfiles de desaislado de precisión para conductores rígidos de 0,75 - 6 mm² y conductores de hilo fino de 0,5 - 4 mm²
  • Posicionamiento fiable de la escalera gracias a las barras de posicionamiento
  • Corte fácil de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (1/2″)
  • Amplias superficies de agarre con dientes en cruz para retorcer los núcleos
  • Ranura fresada para sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos
  • Superficie de agarre convexa en un lado para un agarre seguro de material plano y orificio del quemador para agarrar material redondo
  • Borde exterior distintivo para desbarbar conductos vacíos

Característica:

  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida