Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo SEK, latón niquelado, boquilla LW 9

N.º do artigo: 129974
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 129974
EAN/GTIN 4047322745109
Número do fabricante 129974
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo SEK, latón niquelado, boquilla LW 9, presión de servicio -0, 95-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 60 °C.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón niquelado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 58,0 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Caudal: 1350 l/min (aire)
  • cuerpo de válvula: Latón niquelado
  • Presión de: -0,95 - 35 bar, máx. 10 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar