Manguera de poliuretano, ø 8x1, 25 mm, azul, rollo de 100 m

N.º do artigo: 129835
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 129835
EAN/GTIN 4047322739672
Número do fabricante 129835
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manguera de poliuretano (PUR), temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de manguera 8x1, 25 mm, PN a 23 °C máx. 10 bar, azul, rollo de 100 m en caja. Las mangueras de poliuretano se caracterizan por su gran flexibilidad y el radio de curvatura reducido que esto conlleva, en un amplio rango de temperaturas. Son aún más flexibles que los tubos de LD-PE y presentan una alta resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, una deformación permanente mínima tras una exposición prolongada y una buena resistencia a la mayoría de aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y oxígeno. Las aplicaciones más importantes: - Conductos neumáticos o hidráulicos (mini hidráulica) - Ingeniería mecánica - Construcción de motores - Tecnología de medición y regulación - Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente.

Característica:

  • Color: azul
  • Grosor de pared: 1,25 mm
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 5,5 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar