Descrição:
Manómetro de contacto con contacto magnético, conexión radial inferior, G 1/2, tipo PGS23, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 10 bar, Ø 100. Manómetro de tubo ciliado en versión robusta con indicador eléctrico de señal límite (contacto magnético), tipo de contacto 821.21.
El indicador eléctrico de señal límite abre un circuito eléctrico cuando se alcanza el primer valor límite ajustado y lo vuelve a cerrar cuando se alcanza el segundo valor. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no altamente viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos. Corriente nominal de funcionamiento: Corriente de conexión 1, 0 A Corriente de desconexión 1, 0 A Corriente continua 0, 6 A Asignación de contactos 821.21: 1. El contacto se abre cuando se superan los valores nominales 2. El contacto se cierra cuando se superan los valores nominales.
Característica:
- Anilla: Acero CrNi
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: PGS23
- elemento de medición: Acero CrNi
- Clase de calidad: 1,0
- mecanismo de relojería: Acero CrNi
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Ventana: Vidrio de seguridad multicapa
- posición de conexión: radial inferior
- Capacidad de conmutación máx.: 30 W / 50 VA
- Rango de medición máx. bar: 10 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Tensión nominal de funcionamiento Ueff máx.: 250 V
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión