Descrição:
Manguera para taller, PVC blando, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, diámetro de la manguera 26, 5x19, PN a 23 °C máx. 15 bar, longitud del rollo 50 con manguera altamente flexible para aplicaciones de aire comprimido en talleres (suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas, equipamiento de estaciones de montaje, etc.). La inserción uniforme del tejido garantiza una alta resistencia a la presión, una excelente manipulación, una gran resistencia mecánica y una excelente adhesión del compuesto. La alta resistencia al ozono también contribuye a la durabilidad y seguridad de la manguera.
Característica:
- Alma: PVC blando, negro
- Techo exterior: PVC blando, azul
- soporte impreso: tejido de poliéster de alta resistencia
- Longitud del rodillo: 50 m
- Radio de flexión mín.: 67 mm
- Manguera Ø fuera: 26,5 mm
- Diámetro interior del tubo: 19 mm
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- Presión de servicio máx. a 23 °C: 15 bar