FlexxLift 2.2

N.º do artigo: 127110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 127110
EAN/GTIN 4031405948877
Número do fabricante 127110
Número L L90240 102476
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Elevador vertical manual con manejo intuitivo con una sola mano
  • Área de trabajo totalmente segura hasta alturas de trabajo de 4,20 m en interiores.
  • Dispositivo de frenado automático al elevar la cesta de trabajo
  • Mecanismo de elevación por etapas y sin corriente con resorte de gas
  • Fácil acceso y salida gracias a la puerta batiente
  • Diseño robusto para una larga durabilidad
  • Bajos costes de funcionamiento, prácticamente sin mantenimiento
  • Dispositivo antirrobo con candado
  • Huecos para el transporte con carretilla elevadora
  • Práctica bandeja para guardar herramientas y material
  • Carga máxima: 150 kg (1 persona)
  • Para estos productos se aplica la garantía legal.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 200 N
  • Montaje necesario: Totalmente montado
  • Altura de trabajo: 4200 mm
  • Peso bruto: 2,2
  • Altura: 1960 mm
  • Superficie de la base longitud: 1400 mm
  • Altura máxima de la plataforma.: 2200 mm