Micrómetro de rosca con insertos intercambiables, 3-4 ″

N.º do artigo: 126-140
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 126-140
EAN/GTIN 4946368015835
Número do fabricante 126-140
Número L L40010 12785
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este micrómetro de rosca debe utilizarse con puntas de yunque / husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros métricos y de paso de rosca de tornillo Whitworth. Incluye estándar de ajuste métrico de 60 ° para modelos a partir de 25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3 - 4″.
Precisión: ±0,00025″.
Graduación: 0,001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Entregado: Incluyendo la caja, la norma de ajuste, la llave
Masa: 290
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Produtos adequados