Carro base

N.º do artigo: 12595
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Identificação e classificação

Número do artigo 12595
EAN/GTIN 4017976125954
Número do fabricante 12595
Número L L90080 1095
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Perfil de acero soldado, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Anchura de la superficie útil (mm): 800
Altura de la superficie de carga (mm): 283
longitud total (mm): 1676
Anchura total (mm): 800
Altura total (mm): 283
Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados