Descrição:
Válvulas magnéticas de 2/2 vías con separación de medios, NC, latón, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, pilotadas 230 V CA, temperatura del medio de 0 a 90, temperatura ambiente de 0 a 55. Las válvulas magnéticas con separación de medios son un componente esencial en el control de fluidos en instalaciones. En estas válvulas de control directo o pilotado, solo la carcasa del fluido y la membrana de separación entran en contacto con el medio. De este modo, estas válvulas pueden resistir una gran variedad de fluidos (véase la tabla de resistencia). Además, la carcasa de latón cumple todos los requisitos habituales para el agua potable. La válvula de control directo puede utilizarse en la versión de 3/2 vías como válvula mezcladora o para cualquier dirección de flujo. La válvula pilotada está cerrada en posición básica sin corriente. Con solo girar la válvula piloto de 3/2 vías, se puede cambiar la posición básica a abierta sin corriente.
Característica:
- A: 100,0 mm
- An: 131,0 mm
- C: 115,0 mm
- DN: 20
- Carcasa: latón
- Rosca: G 3/4
- Función: cerrado sin corriente (NC)
- Tensión: 230 V CA
- Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
- piezas internas: Latón y acero inoxidable
- asiento de válvula: Latón y acero inoxidable
- material de sellado: FKM
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0,2 bar
- Conexión eléctrica: Conectores según DIN EN 175301-803
- Temperatura máxima del medio.: 90 °C
- Temperatura del medio mín.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
- Temperatura ambiente mín.: 0 °C