1/4″ Llave de impacto TORX E4

N.º do artigo: 12425 E4
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 12425 E4
EAN/GTIN 4991644301515
Número do fabricante 12425 E4
Número L L60050 5483
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 3,2 mm
  • Dimensión D2: 13 mm
  • D1: 6,6 mm
  • Longitud: 3,2 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • E4
  • Interior Torx
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno