1/4″ Llave de impacto 10 mm

N.º do artigo: 12400M 10mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 12400M 10mm
EAN/GTIN 4991644300099
Número do fabricante 12400M 10mm
Número L L60050 717
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 23 mm
  • Dimensión D2: 13 mm
  • D1: 15 mm
  • Longitud: 7 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 10 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno