Llave de vaso de impacto de 1/4″ con imán 3/8″

N.º do artigo: 12400AG 3/8
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 12400AG 3/8
EAN/GTIN 4991644300952
Número do fabricante 12400AG 3/8
Número L L60050 7945
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 23 mm
  • Dimensión D2: 13 mm
  • D1: 15 mm
  • Longitud: 4,2 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno