Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas INDUSTRY Lowell, Unisex, Azul negro, Tamaño 76C48

N.º do artigo: 12362-630-010 76C48
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
Número do artigo 12362-630-010 76C48
EAN/GTIN 5707209963222
Número do fabricante 12362-630-010 76C48
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Tirantes ajustables
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • Bolsa de reglas reforzada
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El producto es adecuado para la ropa industrial
  • Certificado para su uso junto con el tipo de rodillera MASCOT CORTO o LARGO, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo en el babero con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • tope es ajustable
  • Bolsillos delanteros
  • Cremallera
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 355 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 3-5%.
  • Longitud del paso: 76 cm / 30 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 76 cm / 30 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • El planchado a alta temperatura, máx. 200 °C
  • tolera la limpieza normal