Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD, 2,5 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 1231A-01
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
Número do artigo 1231A-01
EAN/GTIN 4946368841793
Número do fabricante 1231A-01
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Manómetro de esfera, panel trasero con ojal,
manómetro de esfera métrica modelo con eje de 9,52 mm (3/8″)

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 1231S-01
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (margen de inversión): 3
  • Rango de medición.: 2,5
  • Rango de medición/revoluciones: 1 mm
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Maqueta con disco de escala: 0-50-0
  • MPE más de 1 1/2 vueltas: ± 10 µm
  • MPE en una revolución: ± 10 µm
  • R MPE
    (repetibilidad): ±2
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Produtos adequados