{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código do artigo: 
                        EAN/GTIN: 
                        Número do fabricante: 
                        N.º de cat.: 
                    | Série | Uni | |
| ⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
| Revestimento | TiAlSiN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Versão | 8×D | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,5 mm | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Seminorma | sim | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
| Comprimento total L | 72 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
| Anel colorido | laranja | |
| Tipo de produto | Brocas espirais | 
| Número do artigo | 123020 3,7 | |
| EAN/GTIN | 4069515012522 | |
| Número do fabricante | 123020 3,7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |