Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 4,02

N.º do artigo: 122790 4,02
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tolerância: H7
  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,02 mm
Tolerância H7
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 30 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 74 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122790 4,02
EAN/GTIN 4045197059031
Número do fabricante 122790 4,02
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Perfuração e mandrilagem numa só operação. Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Precisão de alinhamento particularmente elevada devido a 4 fases de guiamento.

Vantagem:

Podem ser produzidas tolerâncias de fabrico restritas com ajuste H7 sem mandrilagem adicional.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Brocas de ajuste MDI HPC disponíveis a pedido para processamento de alumínio.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122790 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 122790 + 129100HE.