Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7

N.º do artigo: 122602 7,7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,7 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,5 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,45 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122602 7,7
EAN/GTIN 4045197752857
Número do fabricante 122602 7,7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
360
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
350
Acrílico PMMA
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

O revestimento DLC sp2 da última geração com baixo coeficiente de atrito proporciona uma excelente remoção de aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Alta precisão de alinhamento e circularidade da perfuração graças a de 6 chanfros de guia.
Tamanho 1 - 1,5 com 4 chanfros de guia.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122603.
Forma HE: encomendar com n.º 122602 + 129100HE.