Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 16

N.º do artigo: 122503 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41 mm
Haste DIN 6535 HE com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 65 mm
Comprimento total L 115 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122503 16
EAN/GTIN 4045197835246
Número do fabricante 122503 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos