3/8″ Portapuntas hexagonal 5/16″ L.32mm

N.º do artigo: 12180030
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 12180030
EAN/GTIN 4018754103867
Número do fabricante 12180030
Número L L60010 1454
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Toma hexagonal 5/16″ con muelle de compresión anular
  • Las brocas son fáciles de insertar, encajan con seguridad y son fáciles de volver a sacar
  • DIN 3126 Forma D 8 / ISO 1173 Forma D 8

Característica:

  • d: 16,5 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (mm): C 10 mm
  • Longitud mm (L): 32 mm
  • Salida hexágono interior (mm): D 8 mm
  • Salida hexágono interior (pulgadas): 5/16 pulgada
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 39 g