Pantalones con bolsillos en las rodillas UNIQUE Erlangen, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 82C51

N.º do artigo: 12179-203-1809 82C51
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
Número do artigo 12179-203-1809 82C51
EAN/GTIN 5711074009152
Número do fabricante 12179-203-1809 82C51
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El contenido de TENCEL® suaviza el material y le da propiedades de enfriamiento y absorción del sudor
  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Super fit con patas ergonómicas e inserciones en forma de cuña en el interior de la pierna y en la entrepierna (con refuerzo adicional)
  • Bolsillos para la rodilla reforzados con tejido CORDURA®, protección superior de la rodilla y solapa para evitar que la suciedad se acumule
  • y mejorar la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Contiene TENCEL®, que hace que la mercancía por metro sea más fría, más suave y muy absorbente de humedad
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bucle de herramientas en el tope
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Amplios bolsillos delanteros - uno con un bolsillo para teléfono celular de fácil acceso
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en CORDURA® súper resistente (1000 D), regulable en altura y con solapa y abertura desde arriba
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 70% poliéster/30% lyocell (TENCEL®)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 340 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal