Llave de anillo abierta 16 Z

N.º do artigo: 1211692
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 1211692
EAN/GTIN 4002805877166
Número do fabricante 1211692
Número L L60160 4444
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para resolver problemas de montaje difíciles, fácil de reemplazar
Formado
Acero al cromo vanadio
Cromado mate
Con bloqueo de pasador.

Característica:

  • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
  • capacidad (máx.): 66,0 N·m
  • Anchura total [mm]: 28,5 mm
  • Altura total [mm]: 36,5 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 28,5 mm
  • Altura de la cabeza 2 [mm]: 13 mm
  • Peso neto [kg]: 0,18 kg