Llave dinamométrica DREMÓMETRO CDL A S 3/4″ 80-360Nm

N.º do artigo: 1211021
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/4
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
binário máximo 360 Nm
Série DREMOMETER
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 1211021
EAN/GTIN 4002805927410
Número do fabricante 1211021
Número L L60160 6374
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

DREMOMETER fijos para la producción en serie
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Escala doble
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 22,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Diseño: Fusible A+S
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica:
    • A+S
    • CDL
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 705,5 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 624 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Ferroviario
    • Petróleo y gas